曜日別特売
2205 ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ 75821837

2205 ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ 75821837
2205 ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナ 75821837

ベアリング入 ジュラコン(R)車 車のみ

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)22
タイプ丸型
内容量1個注文コード75821837品番2205
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
タイプ丸型車輪径(Φmm)22質量(g)6.5寸法r(mm)2.25寸法e(mm)7寸法b(Φmm)19寸法f(mm)9寸法a(Φmm)22サイズ(mm)22寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75821715
2025-05-24
用途: 公団用サッシ戸車交換
建設業・工事業

外径40に合わせましたが8パイ軸が入らず軸を全て削って使用しました 取付後の動きはベアリング入りの為軽すぎるぐらいです

対象商品 : 75821812
2023-09-05
用途: アルミサッシの補修
製造業

40年以上前のアルミサッシの戸車の車輪が割れてサッシの動きが悪くて困っていました。ネットで探すとブラケット付きの物がまだ売っていますが、一個2,000円程度と高く、今回12個交換する為車輪のみ同程度の寸法の物を探し、この商品を見つけました。外径内径は多少の違いは有りますが問題なく、肝心の軸芯径4ミリの物が無く5ミリ以上の物しか無い為、軸芯は自作して使用しました。元々ただ穴の空いた樹脂の物がベアリング入りのジュラコンという事で交換したらサッシも片手で楽々開くようになり満足しています。値段も安く大変良い商品なので、他の場所も動きが悪くなったらリピートしたいと思います。

対象商品 : 75821821
2023-02-27
用途: リビング引戸の戸車取替え

ハウスメーカーの戸車が廃番のため車のみ交換しました。大変しっかり作られていて壊れそうにありません、良い商品です。

対象商品 : 75821846
2020-04-12
用途: サッシ窓戸車交換
製造業

がたつきの出た三協アルミサッシ窓、3K1077のだと1000円以上しますが、車のみの交換で半値以下で済みました。
ユニットから車のみを脱着するのは少々コツがいりましたが、サイズはピッタリでした。

対象商品 : 75821383
2019-07-27
用途: 引き戸の振れ止め。

このサイズはあまり見つからなくて少し探しました。
最悪の場合、外周を削るつもりでしたがそのままでぴったりで具合が良かった。

対象商品 : 75821365
2017-12-13
用途: 雨戸戸車の交換
卸売・小売業

重かった雨戸が見違えるように走るようになりました。
同じ戸車が見つからなかったので車だけ交換しましたが、手間が掛かりましたがやって良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする