パナソニック プロバリカン ER-GP30

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75821893 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

40分使用可能《8時間フル充電時》
コード式・コードレス両用タイプ
スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能

質量(g)130 使用電池ニッケル水素電池 付属品刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル 刈込み高さ(mm)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75821893
2024-01-29
用途:
自分の頭髪の散髪用

刈り込み高さを数段階に簡単に調整できて、軽く、切れ味が良いので満足しました。
また、刃の寿命も個人で使う分には買い替える必要も無いようなので安心しました。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする