カールン8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75821936 品番EH-HC50-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

髪にやさしい柔らかい素材と巻きやすいカーラーで、きれいなカールが作れる。

質量(g)540 立ち上がり時間特大・大大カーラー:約90秒、大カーラー:約60秒 付属品特大カーラー(Φ35)2本、大大カーラー(Φ30)4本、大カーラー(Φ25)2本、簡単クリップ6個、止めピン3本、ソフトケース 消費電力(W)26 本体寸法(mm)105×175×150 電源(V)AC100-120・200-240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする