曜日別特売
- エクセル No.4100 スタンダードクロス 丸福商会 75822033

エクセル No.4100 スタンダードクロス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ワカクサ
内容量1枚注文コード75822033品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

エコノミーな価格が魅力の袖無防水クロス。
前洗面用のシャンプークロスとして最適。

ワカクサ首廻り(cm)52材質ナイロン100%長さ(cm)150幅(cm)125前身丈(cm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする