丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.333 リバーシブルケープ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822058
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
表裏どちらもご使用可能。
片面シルバーコーティングで安心の防水力。
色
ネイビー
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
長さ(cm)
80
幅(cm)
95
後ろ丈(cm)
42