丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.333 リバーシブルケープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
75822076
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
表裏どちらもご使用可能。
片面シルバーコーティングで安心の防水力。
色
ブラック
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%(ウレタンシルバーコーティング)
長さ(cm)
80
幅(cm)
95
後ろ丈(cm)
42