曜日別特売
- エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス 丸福商会 75822103

エクセル No.1017 コンパクトサイズ バックシャンプークロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード75822103品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

肩幅の広めなお客様でも安心の身ごろ幅はしっかりキープ。

スモークグレー首廻り(cm)52材質ナイロン100%、ウォーターカット部=EVA樹脂長さ(cm)73幅(cm)90後ろ丈(cm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする