丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.7529 袖付子供刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75822164
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
可愛らしい動物たちのプリント柄
色
アイボリー
首廻り(cm)
35
材質
ナイロン100%
袖丈(cm)
60
前丈(cm)
106
後ろ丈(cm)
86