ヨコヅナ
ベアリング入ステンレス枠V型戸車(真鍮車)車のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
75
50
33
42
60
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75822205
品番
5107
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
タイプ
山V型
車輪径(Φmm)
75
質量(g)
439
寸法e(mm)
16
寸法a(Φmm)
75
サイズ(mm)
75
寸法c(Φmm)
15