ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの セニング
DEEDS 立体ハンドル630CT 2段刃PGセニング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75822383
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドライ ピンクゴールドのチタンコートを全身に施した立体ハンドルの2段刃セニングです。
材質
440C+チタンコート
寸法(inch)
6
全長(mm)
176
刃渡り(mm)
75
目数
30
仕様
カット率:約25%