ディーズプロダクト
ディーズプロダクトの 理美容小物
ディーズプロダクトの シザー/レザー
ディーズプロダクトの オールマイティー
DEEDS GUZ変形オフセットシザー 抗菌モデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
刃渡り(mm)
74
注文コード
75822679
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃渡り
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フィット感抜群のオフセットハンドル
材質
440C
寸法(inch)
6
全長(mm)
171
刃渡り(mm)
74
穴サイズ(mm)
(指穴)動刃23×17、静刃20×17