DEEDS GUZ変形オフセット630CT 2段刃セニング 抗菌モデル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75822688 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

「抗菌性」「抗ウイルス性」「防カビ性」「防藻性」などに優れた高機能抗菌メッキをセニングに施した抗菌セニングです。
従来の銀、酸化チタン処理と比べて、10倍以上の抗菌性と装飾性を兼ね備えています。

材質440C 寸法(inch)6 全長(mm)171 刃渡り(mm)75 目数30 仕様カット率:約25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする