DEEDS GUZ変形オフセット630CT 2段刃GOLDセニング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード75822706 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

チタンコート ゴールド仕上げ。
塗装仕上げやアルマイトではなく、蒸着で硬度の高いチタンをコーティングしております。
付着力が強く傷がつきにくい為、色が剥げることがありません。
髪の毛を2段刃で滑らし逃がしながらカットをするため、カットラインを残さず自然な仕上がりが可能です。

材質440C+チタンコート 寸法(inch)6 全長(mm)172 刃渡り(mm)72 目数30 仕様カット率:約25%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シザー/レザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする