オイレス工業
TMDBオイレス タフメット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
20
長さ(mm)
30
注文コード
75822844
品番
TMDB-2030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
30
外径(Φmm)
23
内径(Φmm)
20
軸径(Φmm)
20
使用温度範囲(℃)
-40~+150
ハウジング(mm)
23
肉厚T(mm)
1.5