オイレス工業
TMDBオイレス タフメット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
内径(Φmm)
26
長さ(mm)
40
注文コード
75822993
品番
TMDB-2640
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
内径・長さ
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
40
外径(Φmm)
30
内径(Φmm)
26
軸径(Φmm)
26
使用温度範囲(℃)
-40~+150
ハウジング(mm)
30
肉厚T(mm)
2.0