曜日別特売
TMDB-3240 TMDBオイレス タフメット オイレス工業 75823115

TMDBオイレス タフメット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)32長さ(mm)40注文コード75823115品番TMDB-3240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)40外径(Φmm)36内径(Φmm)32軸径(Φmm)32使用温度範囲(℃)-40~+150ハウジング(mm)36肉厚T(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする