サンビー工業
サンビー工業の 理美容小物
サンビー工業の ヘアブラシ・コーム
サンビー工業の ロール・スケルトン・セット用ブラシ
サンビー HC-482
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824009
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
猪毛と豚毛をミックスし絶妙な硬さを実現。
材質(毛)
猪毛・豚毛
全長(mm)
215
材質(柄部)
天然木
行数
14行
直径(mm)
61