大東電機工業
大東電機工業の 美容家電
大東電機工業の シェーバー/スキンケア用品
大東電機工業の バリカン/トリマー
スライヴ 535Z-H
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75824036
品番
2mm刃付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コード式タイプ
パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。
長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。
高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
色
バイオレット