大東電機工業
大東電機工業の 美容家電
大東電機工業の シェーバー/スキンケア用品
大東電機工業の バリカン/トリマー
スライヴ 535Z-H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75824045
品番
刃なし
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コード式タイプ
パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。
長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。
高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
色
バイオレット