スライヴ 556

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75824088 品番2mmチタン刃付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

90分使用可能《2時間フル充電時》
コードレス(充電式タイプ
従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。
静音性に優れたハイテクモーター搭載。
パワフルな高速回転モデル。

使用可能時間(分間)90 充電時間(時間)2 質量(g)300 使用電池リチウムイオン電池 付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ ピンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする