曜日別特売

スライヴ 556

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード75824097品番刃なし
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

90分使用可能《2時間フル充電時》
コードレス(充電式タイプ
従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。
静音性に優れたハイテクモーター搭載。
パワフルな高速回転モデル。

使用可能時間(分間)90充電時間(時間)2質量(g)300使用電池リチウムイオン電池付属品充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする