Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
Y.S.PARK ガイド目盛り付きコーム YS-G01
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
長さを測れる目盛り付きコーム。
全長(mm)
216
材質
ポリエーテルイミド
色
ブラック
耐熱温度(℃)
220
幅(mm)
クシ幅:94