Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
Y.S.PARK 刈り上げコーム YS-s282
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824858
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
より薄い刈り上げに。スリムタイプのクリッパーコーム。
全長(mm)
240
材質
ポリエーテルイミド
色
ブラック
耐熱温度(℃)
220
厚さ(mm)
歯:約2.5