Y.S.PARK(ワイエスパーク)
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の 理美容小物
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の ヘアブラシ・コーム
Y.S.PARK(ワイエスパーク)の カットコーム・リングコーム
Y.S.PARK 刈り上げコーム YS-s282
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75824867
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
より薄い刈り上げに。スリムタイプのクリッパーコーム。
全長(mm)
240
材質
ポリエーテルイミド
色
ブルー
耐熱温度(℃)
220
厚さ(mm)
歯:約2.5