クレイツ イオンドライヤー SD-1200

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75825253 品番-
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「性能」「仕上がり」「価格」のトータルバランスを追求したスタンダードドライヤー
長時間のサロンワークでも、手や腕への負担を軽減できる軽量設計だから、女性にもおすすめ。
また、強めの風力だからロングヘアでも短時間で乾かせ、効率的なサロンワークを可能にします。

消費電力(W)1200 質量(g)650 電源コード(m)3 径(Φmm)口先:40 付属品ノズル ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75825253
2023-01-22
用途:
乾燥用(髪以外・・・)
自動車・二輪車・自転車関連業

1200Wですが風量は満足です。吹出口の巾広が決め手。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする