クレイツ
クレイツの 理美容小物
クレイツの カーラー
クレイツ イオンホットカーラー CIH-W06
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75825269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
高いキープ力で、毛先まで「うるおい」と「ツヤ」のあるカールを実現。
質量(g)
830
付属品
Lカーラー(Φ35mm)×4本、Mカーラー(Φ30mm)×4本、Sカーラー(Φ25mm)×4本、クリップ×12個、ソフトケース×1
消費電力(W)
40〜45
本体寸法(mm)
40×110×140
立ち上がり時間
約5分