ワコウ
ワコウの 理美容小物
ワコウの クロス/刈布
ワコウの カットクロス・ネックシャッター
ワコウ No.1510 シワキッズカッティングクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
シワ加工・帯電防止加工で細かな毛がサラッと落ちる子供用カットクロス。
色
ブルー
首廻り(cm)
46
材質
ナイロン100%タフタ
長さ(cm)
150
幅(cm)
135
前身丈(cm)
96