カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の シャンプークロス
カトレア No.1355 抗菌・防臭ワッシャーシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75825969
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
抗菌加工のナイロン素材使用で、シワ加工がしてあるシャンプークロス。
色
クロ
首廻り(cm)
52
材質
ナイロン
長さ(cm)
100
幅(cm)
90
後ろ丈(cm)
60