カトレア No.2314 バイオニクスビッグ袖付刈布

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75826048 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抗菌加工よりも強力な細菌抑制効果を持つ制菌加工のクロス。
繊維上の皮膚常在菌や有害な細菌の増殖抑制・減少効果が期待できるので、衛生的な効果も高いです。

ホワイト 首廻り(cm)56 材質ポリエステル 袖丈(cm)85 前丈(cm)130 後ろ丈(cm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
美容室の営業で
サービス業

サラサラとした肌触りで 良いです
大判サイズなので 体格のいい方にもゆったりと
着用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クロス/刈布」にはこんなカテゴリがあります

シェアする