カトレア本舗
カトレア本舗の 理美容小物
カトレア本舗の クロス/刈布
カトレア本舗の カットクロス・ネックシャッター
カトレア No.4003 ソブールしわ袖付刈布
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
75826145
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
優雅なしわ外観で肌触りがソフトと評判の袖付刈布です。
色
シーグリーン
首廻り(cm)
52
材質
ポリエステル100%
袖丈(cm)
80
前丈(cm)
120
後ろ丈(cm)
80