※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626 WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626 WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626 WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626 WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626 WLS-LS402RUSB(W) 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA 75826626

耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75826626 品番WLS-LS402RUSB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)
ブレーカー内蔵集中スイッチ
誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る
AC差込口のホコリ防止
火災や感電を防ぐ
スッキリ配線L型プラグ

用途屋内専用 国内専用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A) 電力(W)AC差込口合計:1400まで コンセント個数4 コンセント形状2P コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能雷ガード USBポート3 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする