※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-2225SU 耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA 75826705 WL-2225SU 耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA 75826705 WL-2225SU 耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA 75826705 WL-2225SU 耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA 75826705 WL-2225SU 耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA 75826705

耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75826705 品番 WL-2225SU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,296
販売価格(税別)
2,087

スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)
iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。
2ポート合計2.4Aまで
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
雷ガード表示LED付
スッキリ配線できるスイングプラグ
コードは保護被ふく付安全構造

コンセント個数3 電源コード(m)2.5 機能雷ガード 使用温度範囲(℃)-10〜40 電力(W)AC差込口合計:1400まで 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計) コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) ホワイト 用途屋内専用 アズワン品番65-2494-33 USBポート2ポート 雷ガードあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする