※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

もてなしライト ドア用 明暗人感センサー付 白色電球色切り替え可能 乾電池式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75826739 品番HLH-2206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,819
販売価格(税別)
2,563

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能
シーンに合わせて光色を白色電球色に切替可能
人に反応し、自動で点灯
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付
選べる点灯モード
ON:常時点灯します。
OFF:消灯します。
AUTO:自動的に検知し、約12秒間点灯します。

色温度(K)
白色 5000K
電球色3000K
幅(mm)126 高さ(mm)83 質量(g)約146(電池除く) 奥行(mm)73(最大値) 電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色35/電球色30 照度(Lx)点灯開始:約5〜(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) 光源色白色/電球色 電池寿命ON:約35時間、AUTO:約1年10ヶ月(1日10回点灯時)(※アルカリ乾電池使用時、電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。) 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します)(※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。) 色(本体)ダークブラウン 光束(Lm)白色 35 / 電球色 30 アズワン品番65-2322-32 防水性IPX4(防沫形) 演色指数(Ra)80 調光の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする