※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75826757 品番 WBS-SL402USB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)
差込口が回転することで、無駄なく差せる
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線
仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能
安全キャップ付属
スッキリ配線できるスイングプラグ
コードは保護被覆付安全構造

コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ 電源コード(m)2 USBポート2 コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) ホワイト 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10〜40 アズワン品番65-2494-28 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする