VS-7301 紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス 75826888 VS-7301 紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス 75826888 VS-7301 紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス 75826888 VS-7301 紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ) ベルソス 75826888

紙パック不要 軽量1.2kg サイクロンクリーナー(スティック/ハンディ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75826888 品番VS-7301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

紙パック不要なため経済的なサイクロンクリーナー。
お掃除する場所に合わせてスティック、ハンディにできます。
軽量ボディと相まってラクラクお掃除。
本体重量が約1.2kgと軽量でコードも約4mと長いので家庭はもちろんオフィスや店舗などでもご使用いただけます。
ゴミはダストカップ下から簡単にゴミ捨てできるうえ、ダストカップは洗うこともできるので衛生的です。
スティックタイプ、ハンディタイプと用途に合わせてお使いいただける軽量ボディのサイクロン掃除機。ちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。

吸込仕事率(W)70 集塵方式サイクロン式 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)11×29×20 質量(kg)1.2 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)4 ダストボックス容量(L)0.5 消費電力(W)350 運転音(dB)75 セット内容本体、伸縮パイプ、フロアノズル、すき間ノズル(ブラシ)、取扱説明書(保証書) 用途オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下
注意
※本商品は屋内用です。屋外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする