※ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。
(3件のレビュー)
内容量1個
消費電力(W)1.5
注文コード75826915
品番LG-LED-S-BAR20-SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト
バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。
感知式採用でスタイリッシュに
受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。
スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。
必要な場所に必要な「光」を。
クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。
そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。
場所を選ばず使える
固定方法は2パターンから選べます。
背面マグネット固定
本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。
固定金具固定
付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。
磁力の効かない所に取りつける際に便利。
薄くとけこみスタイリッシュ
厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。
間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。
ワイヤレスでどこでも使える
バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。
着脱との相性も抜群です。
付属のコードをご使用いただき充電可能です。