※ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。

感知式 LEDバーライト 調光機能付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75826924 品番 LG-LED-S-BAR20-BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト
バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。
感知式採用でスタイリッシュに
受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。
スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。
必要な場所に必要な「光」を。
クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。
そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。
場所を選ばず使える
固定方法は2パターンから選べます。
背面マグネット固定
本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。
固定金具固定
付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。
磁力の効かない所に取りつける際に便利。
薄くとけこみスタイリッシュ
厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。
間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。
ワイヤレスでどこでも使える
バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。
着脱との相性も抜群です。
付属のコードをご使用いただき充電可能です。

電球の種類LED 消費電力(W)1.5 サイズ20 ブラック 電圧(V)5/DC、USB-Micro USB 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×40×9(突起部除く(スイッチ)) 寸法(長さL×幅W)(mm)照明部分:204×30 LED3014SMD センサー手かざし(2秒以上手かざしで調光) バッテリー容量(mAh)1100 光束(Lm)90 付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m 仕様CRI:>80 アズワン品番65-2351-76 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本体を電化製品等に近づけないでください。
※磁力の効きにくい場所への固定はご注意ください。
※両面テープを取り外す際は壁紙など剥がれにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75826924
2023-11-29
用途:
夜間作業時
サービス業

人感センサーや照度センサーではなく、手を近づけるとオンオフできることや、磁石が背面にあり、使い勝手が非常に良い。

対象商品:
75826924
2024-01-31
用途:
車内灯
運輸・通信業

明るさ、センサーの反応も中々いい感じです。
車内灯として使用するので、出来れば取り付けマグネットの位置がセンターにあると良かったです。

対象商品:
75826906
2022-06-16
用途:
キッチンカウンターに使用
デルタ電子株式会社 様

上部に棚のあるキッチンカウンターへ取付。天井照明では上部の棚が影となりちょっと暗く感じていた。配線不要なので取り付けがとても簡単。キッチンカウンターでの作業時のみ点灯させるので充電は1か月に1回程度です。感知式のON/OFFなので手が濡れていたも問題ありません。希望としては暖色系の発光色あると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする