オイレス工業
オイレス ♯300フランジブッシュ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径(Φmm)
15
15
15
10
12
14
16
18
20
22
25
28
30
32
35
40
45
50
55
60
5
6
8
外径(Φmm)
21
21
21
16
18
20
22
25
28
30
35
38
40
42
45
50
55
60
70
75
8
10
12
長さ(mm)
10
10
15
20
25
30
40
50
60
80
5
8
12
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75827017
品番
30F-1510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
長さ(mm)
10
外径(Φmm)
21
内径(Φmm)
15
フランジ外径(Φmm)
28
フランジ厚(mm)
3
CADデータダウンロード