曜日別特売
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186

KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186
KNT-01-K 宅配ボックス けんとくん 謙徳 75827186

宅配ボックス けんとくん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード75827186品番KNT-01-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

宅配ボックス本体にノックアウト穴(約5mm)加工有り、ドライバー等で突けば取付け穴として活用できます。(背面6カ所、両側面3カ所ずつ)
国産製です! 扉のみワンタッチ交換可能です。
工事不要カンタン設置・捺印受取り可能(扉内側に印鑑BOX有り)・盗難防止(ワイヤー止め穴付き)・防サビ/防水仕様

用途非対面での受取り可能、特殊ディンプルキーで解錠します。閉じ込め防止の非常解錠機構(インジケータ付)、操作方法を周知する取り扱い操作説明シールを扉裏面に貼付しています。ブラック材質スチール製質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×400×225寸法(横×縦)(mm)ワイヤー止め穴:15×9(2カ所)内形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×395×200投函タイプ前入れ前出し
関連資料:(1.1MB)
注意
※盗難防止ワイヤーは付属しておりません(市販の物をご使用ください) ※子供がいたずらや遊びでボックスの中に閉じ込められたりすることがないように十分にご注意ください。万一閉じ込められた場合、鍵で解錠するかボックス内部の非常解錠機構を横にスライドすることで中から開けられることを知らせてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする