76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 75827414 76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 75827414 76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 75827414 76937 ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 シンワ測定 75827414

ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75827414 品番76937
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

撮影が困難な高所でもポールを伸ばしてヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。

本体寸法(mm)1260×125×65(収納時) 寸法(mm)500×60×6(標尺) 質量(g)785 材質【ポールアルミ部】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂・鉄/ジョイント:ナイロン樹脂、【標尺】本体:アルミ/先端部:ポリプロピレン樹脂、【標尺取付部】本体:鉄(クロムめっき)・ポリアセタール樹脂、【ポールジョイント部】本体:アルミ/ノブボルト:ポリプロピレン樹脂・炭素鋼 用途高所の現場記録や写真撮影に

商品説明動画

【シンワ測定】ポール標尺 アルミ製 50cm 巾60mm 伸縮式2m2段 製品紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする