サンゲツ
サンゲツの 内装資材
サンゲツの 壁紙・シート
サンゲツの 壁紙
壁紙 SPシリーズ あんしんシリーズ SP-2807
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1巻(7m)
注文コード
75829067
品番
SP-2807
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャビーテイストにあわせやすい、ライトグレーの塗り調。
柄に方向性がなく、天井にもお使いいただけます。
タイプ
厚無地タイプ
材質
塩化ビニル樹脂系壁紙
規格
SV規格(壁紙製品標準規格)、JIS規格(JIS A 6921)
長さ(m)
7
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
リピート(mm)
タテ320、ヨコ464(無地貼可・エンボスリピート)
種別
準不燃
防火種別
2-3
幅(cm)
92.5
仕様
撥水コート、防カビ、抗菌、表面強度アップ
注意
※糊はついていません。