曜日別特売
CWT-22150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830492

CWT-22150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830492
CWT-22150 オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ オイレス工業 75830492

オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)28長さ(mm)150注文コード75830492品番CWT-22150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
長さ(mm)150幅(mm)28厚さ(mm)5取付穴数3寸法l1(mm)60使用温度範囲(℃)-40~+120寸法l2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする