オイレス工業
オイレス #2000ウェアプレート薄肉5mmタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
28
長さ(mm)
150
注文コード
75830535
品番
CWT-28150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
幅(mm)
28
厚さ(mm)
5
取付穴数
3
寸法l1(mm)
60
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法l2(mm)
15