オイレス工業
オイレス #2000ブッシュ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内径
20
(Φmm)
20
20
12
13
14
15
16
18
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
外径
28
(Φmm)
28
28
18
19
20
21
22
24
30
33
35
38
40
44
45
50
55
60
62
65
70
74
75
80
85
90
95
96
100
110
120
長さ
19
(mm)
8
10
12
15
16
19
20
25
30
35
40
50
60
70
80
100
120
90
全231種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75831454
品番
CBB-202819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
19
外径(Φmm)
28
内径(Φmm)
20
使用温度範囲(℃)
-40~+120
CADデータダウンロード