CBB-759070 オイレス #2000ブッシュ オイレス工業 75832942

オイレス #2000ブッシュ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内径75(Φmm)
75
12
13
14
15
16
18
20
25
28
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
外径90(Φmm)
90
18
19
20
21
22
24
28
30
33
35
38
40
44
45
50
55
60
62
65
70
74
75
80
85
95
96
100
110
120
長さ70(mm)
内容量1個注文コード75832942品番CBB-759070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)70外径(Φmm)90内径(Φmm)75使用温度範囲(℃)-40~+120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-11
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろ探していて、なかなかちょうど良いサイズがなかったのですが、細かなサイズ設定でほぼぴったりサイズが見つかりました。
取り付けて間もないため、耐久性はまだ分かりませんが、良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする