オイレス工業
オイレス #500ガイドユニットBKタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
80
44
54
65
75
80
長さ(mm)
120
60
100
150
80
120
180
250
270
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834281
品番
BBFK40-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法D1(mm)
75
寸法E(mm)
30
寸法F(Φmm)
140
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
90
寸法l(mm)
40
長さ(mm)
120
外径(Φmm)
80
質量(kg)
3.7
内径(Φmm)
40
ねじ寸法M
M16
CADデータダウンロード