曜日別特売
BBT20-150 オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業 75834324

BBT20-150 オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業 75834324
BBT20-150 オイレス #501ガイドユニットBTタイプ オイレス工業 75834324

オイレス #501ガイドユニットBTタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)44
長さ(mm)150
内容量1個注文コード75834324品番BBT20-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)30寸法B(mm)55寸法D1(mm)41寸法E(mm)15寸法F(Φmm)80寸法T(mm)8寸法W(mm)50寸法l(mm)25寸法l1(mm)4長さ(mm)150外径(Φmm)44質量(kg)0.9内径(Φmm)20ねじ寸法MM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする