オイレス工業
オイレス スライドシフターBAタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
50
25
50
30
75
寸法d(Φmm)
16
8
10
12
16
20
25
30
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75834875
品番
BTSA16-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
15
寸法L(mm)
50
寸法P(mm)
25
寸法PA(mm)
12.5
寸法W(mm)
35
寸法W1(mm)
25
寸法d(Φmm)
16
質量(kg)
0.17
ねじ寸法M
M5×8
締付トルク(N・m[kgf・m])
4.9[0.50]
クリアランス(mm)
0.03~0.127
許容静荷重(N[kgf])
1410[144]
許容動荷重(N[kgf])
471[48]
CADデータダウンロード