曜日別特売
PAC150-300 オイレス スライドパック PAC オイレス工業 75835794

PAC150-300 オイレス スライドパック PAC オイレス工業 75835794
PAC150-300 オイレス スライドパック PAC オイレス工業 75835794
PAC150-300 オイレス スライドパック PAC オイレス工業 75835794
PAC150-300 オイレス スライドパック PAC オイレス工業 75835794

オイレス スライドパック PAC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)150注文コード75835794品番PAC150-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
寸法W1(mm)100寸法W2(mm)-寸法W3(mm)40寸法d(mm)10寸法h1(mm)50寸法h2(mm)20寸法l1(mm)120寸法l2(mm)40寸法l3(mm)250長さ(mm)300材質(本体)SS400幅(mm)150高さ(mm)70寸法D(M16)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする