※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの スライドレール・ガイドレール
イマオコーポレーションの スライドレール
C650型ガイドレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75835873
品番
CRC650
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(m)
2
色
ホワイト
材質(本体)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
寸法A(mm)
50.5
寸法B(mm)
39
寸法W(mm)
61
質量(g/m)
440